品番 : EA535TH-2
品名 : 140mm 精密用ニッパー(フラッシュ/ESD)
仕様
| 全長 | 140mm | 刃硬度 | HRC63~65 |
|---|---|---|---|
| 切断能力(銅線) | 0.15~1.25mm | 切断形状 | フラッシュ(ごくわずかに切断跡が残ります) |
| 重量 | 80g | ||
| ばね付 | |||
| テーパー | |||
| ロングハンドル仕様 | |||
| クッショングリップ | |||
| サテンコート仕上げ | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,640 円(税抜)/ 8,404 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/13 21:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0265ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA535TD-1 120mm 精密用ニッパー(セミフラッシュ/ESD) |
| EA535TD-2 120mm 精密用ニッパー(フラッシュ/ESD) |
| EA535TD-3 120mm 精密用ニッパー(レーザーフラッシュ/ESD) |
| EA535TH-1 140mm 精密用ニッパー(セミフラッシュ/ESD) |
| EA535TH-2 140mm 精密用ニッパー(フラッシュ/ESD) |
ウェブカタログ画像
拡大
