品番 : EA535TH-1
品名 : 140mm 精密用ニッパー(セミフラッシュ/ESD)
仕様
| 切断形状 | セミフラッシュ(多少の切断跡が残るが、刃に耐久性があります) | 切断能力(銅線) | 0.2~1.25mm |
|---|---|---|---|
| 用途 | 静電気対策が必要な現場での配線や部材の切断に | 全長 | 140mm |
| ヘッドスタイル | ミディアムテーパー | 刃硬度 | HRC63~65 |
| 重量 | 80g | 材質 | 炭素鋼 |
| ハンドル | クッショングリップ(静電気防止) ロングハンドル仕様 |
||
| 先端がテーパー形状で細く、狭い箇所での切断ができます。 | |||
| ステンレススプリング入り | |||
| サテンコート仕上げ | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
14,100 円(税抜)/ 15,510 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/13 21:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0265ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA535TD-1 120mm 精密用ニッパー(セミフラッシュ/ESD) |
| EA535TD-2 120mm 精密用ニッパー(フラッシュ/ESD) |
| EA535TD-3 120mm 精密用ニッパー(レーザーフラッシュ/ESD) |
| EA535TH-1 140mm 精密用ニッパー(セミフラッシュ/ESD) |
| EA535TH-2 140mm 精密用ニッパー(フラッシュ/ESD) |
ウェブカタログ画像
拡大
※商品はロングハンドルです。
