詳細表示

このページのURL:

品番 : EA536K-110

品名 : 110mm 電工ニッパー

長寿命の高周波焼入刃で切断能力に優れています

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 7001110
ハンドル プラスチックコーティング 仕上げ 磨き
刃硬度 HRC62 全長 110mm
重量 80g 切断能力 軟線:φ3.0、中硬線:φ2.0、硬線:φ1.2
材質 バナジウム鋼(オイル焼入れ)
多目的に使用できます。
高品質工具鋼で長寿命です。
追加説明 ●梱包サイズ…55×120×10mm
アイコン
カタログ価格

3,800 (税抜)/ 4,180 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2025/08/23 00:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0257ページ
バリエーション一覧
EA536K-110 110mm 電工ニッパー
EA536K-125 125mm 電工ニッパー
EA536K-140 140mm 電工ニッパー
EA536K-160 160mm 電工ニッパー
EA536K-180 180mm 電工ニッパー
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top