品番 : EA536K-180
品名 : 180mm 電工ニッパー
長寿命の高周波焼入刃で切断能力に優れています
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 70 01 180 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 軟線:φ4.0mm 中硬線:φ3.0mm 硬線:φ2.5mm |
全長 | 180mm |
| 重量 | 200g | ハンドル | プラスチックコーティング |
| 仕上げ | 磨き | 刃硬度 | 約61HRC |
| 材質 | バナジウム鋼(オイル焼入れ) | ||
| 多目的に使用できます。 | |||
| 高品質工具鋼で長寿命です。 | |||
| 手の届きにくい部分に使用できるように、ヘッドが細くなっています。 | |||
| 細い銅線は刃先でもシャープにカットできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,380 円(税抜)/ 4,818 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/06 11:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0256ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA536K-110 110mm 電工ニッパー |
| EA536K-125 125mm 電工ニッパー |
| EA536K-140 140mm 電工ニッパー |
| EA536K-160 160mm 電工ニッパー |
| EA536K-180 180mm 電工ニッパー |
ウェブカタログ画像
拡大
