詳細表示

このページのURL:

品番 : EA536K-125

品名 : 125mm 電工ニッパー

長寿命の高周波焼入刃で切断能力に優れています

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 70 01 125
切断能力 軟線:φ3.0mm
中硬線:φ2.3mm
硬線:φ1.5mm
全長 125mm
重量 80g ハンドル プラスチックコーティング
仕上げ 磨き 刃硬度 約61HRC
材質 バナジウム鋼(オイル焼入れ)
多目的に使用できます。
高品質工具鋼で長寿命です。
手の届きにくい部分に使用できるように、ヘッドが細くなっています。
細い銅線は刃先でもシャープにカットできます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,950 円(税抜)/ 4,345 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 02:13現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0256ページ
バリエーション一覧
EA536K-110 110mm 電工ニッパー
EA536K-125 125mm 電工ニッパー
EA536K-140 140mm 電工ニッパー
EA536K-160 160mm 電工ニッパー
EA536K-180 180mm 電工ニッパー
ウェブカタログ画像
  • 斜めの刃(切断面:両方傘状)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top