品番 : EA536KF-140
品名 : 140mm 強力型ニッパー(グリップ付)
力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より20%軽い力で切断ができます
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 74 02 140 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 中硬線:3.1mm 硬線:2.0mm ピアノ線:1.5mm |
全長 | 140mm |
| 重量 | 157g | ハンドル | コンフォート |
| 仕上げ | 磨き | 刃硬度 | 約64HRC |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
| 長時間の負荷に耐えます。 | |||
| 切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。 | |||
| 精密な刃先は高周波焼き入れが施され、ピアノ線を含むあらゆる種類のワイヤーに対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,770 円(税抜)/ 6,347 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 02:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0256ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
