詳細表示

このページのURL:

品番 : EA536KF-200B

品名 : 200mm 強力型ニッパー(グリップ付)

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 74 02 200
切断能力 中硬線:φ4.2mm
硬線:φ3.0mm
ピアノ線:φ2.5mm
全長 200mm
重量 304g 刃硬度 HRC64
ハンドル コンフォート 仕上げ 磨き
材質 亜鉛合金
力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より20%軽い力で切断ができます。
精密な刃先は高周波焼き入れが施され、ピアノ線を含む様々な種類のワイヤーに対応
ハンドルは手の形にフィットする設計。感触の違う3つの素材を使い分け、滑りにくく疲れにくくなっています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

8,000 円(税抜)/ 8,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/23 02:28現在)

商品入数 1 販売単位 丁
バリエーション一覧
EA536KF-140 140mm 強力型ニッパー(グリップ付)
EA536KF-160 160mm 強力型ニッパー(グリップ付)
EA536KF-180A 180mm 強力型ニッパー(グリップ付)
EA536KF-181A 180mm 強力型ニッパー(グリップ・バネ付)
EA536KF-200A 200mm 強力型ニッパー(グリップ付)
EA536KF-200B 200mm 強力型ニッパー(グリップ付)
EA536KF-250 250mm 強力型ニッパー(グリップ付)
ウェブカタログ画像
  • 斜めの刃(切断面:両方傘状)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top