詳細表示

このページのURL:

品番 : EA536KF-181A

品名 : 180mm 強力型ニッパー(グリップ・バネ付)

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 74 12 180
ハンドル コンフォート(バネ付) 仕上げ 磨き
刃硬度 HRC64 全長 180mm
切断能力 中硬線:φ3.8mm
硬線:φ2.7mm
ピアノ線:φ2.2mm
刃材質 クロムバナジウム高性能鋼(多段階油焼き入れ)
重量 273g
ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。
連続作業が必要な時にだけ機能させることができる板バネ付。
板バネを起こして後ろ側に移動させる事で連続作業が可能になります。
力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より20%軽い力で切断ができます。
ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
長時間の負荷に耐えます。
ヘッド仕上げ:黒防錆コート・研磨
切断面:傘状(斜め刃)
追加説明
アイコン
カタログ価格

7,300 (税抜)/ 8,030 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/24 18:44現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA536KF-140 140mm 強力型ニッパー(グリップ付)
EA536KF-160 160mm 強力型ニッパー(グリップ付)
EA536KF-180 180mm 強力型ニッパー(グリップ付)
EA536KF-180A 180mm 強力型ニッパー(グリップ付)
EA536KF-181A 180mm 強力型ニッパー(グリップ・バネ付)
EA536KF-200 200mm 強力型ニッパー(グリップ付)
EA536KF-200A 200mm 強力型ニッパー(グリップ付)
EA536KF-200B 200mm 強力型ニッパー(グリップ付)
EA536KF-250 250mm 強力型ニッパー(グリップ付)
ウェブカタログ画像
  • 板バネを起こして後ろ側に移動させる事で連続作業が可能になります。
  • 板バネを起こして後ろに移動させた状態。この状態で連続作業ができます。
  • 切断刃の形状:斜めの刃\n切断面は両方傘状です。

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top