品番 : EA536SV-1
品名 : 125mm 斜ニッパー(グリップ付)
仕様
メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 6600 3 130 |
---|---|---|---|
全長(mm) | 125 | 切断能力(軟線) | 2.8mm |
切断能力(中硬線;φmm) | 2.3mm | 切断能力(硬線) | 1.5mm |
切断能力(ピアノ線) | 1.25mm | サイズ | 刃長(e;mm):24 ヘッド幅(h;mm):17 ヘッド厚み(b;mm):8.6 |
重量 | 110g | ヘッド仕上げ | 磨き |
グリップ付 | |||
強力型 | |||
刃先硬度HRC63°の斜ニッパー |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,140 円(税抜)/ 7,854 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/16 02:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0263ページ |
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。