詳細表示

このページのURL:

品番 : EA536SV-7

品名 : 140mm 斜ニッパー

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 6600 6 145
全長(mm) 140 切断能力(中硬線;φmm) 2.5mm
切断能力(ピアノ線) 1.6mm 切断能力(硬線) 1.8mm
切断能力(軟線) 3mm サイズ 刃長(e;mm):25.7
ヘッド幅(h;mm):18.5
ヘッド厚み(b;mm):8.2
重量 121g ヘッド仕上げ 磨き
グリップなし
強力型
刃先硬度HRC63°の斜ニッパー
追加説明
カタログ価格

4,880 (税抜)/ 5,368 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/04 17:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0259ページ

代替品

EA536K-140
  • 品番

    EA536K-140

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA536SV-1 125mm 斜ニッパー(グリップ付)
EA536SV-2 140mm 斜ニッパー(グリップ付)
EA536SV-4 180mm 斜ニッパー(グリップ付)
EA536SV-6 125mm 斜ニッパー
EA536SV-7 140mm 斜ニッパー
EA536SV-8 160mm 斜ニッパー
EA536SV-9 180mm 斜ニッパー
ウェブカタログ画像
※画像は、EA536SV-8です。
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※画像は、EA536SV-8です。\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※画像は、EA536SV-8です。

資料

外観画像
  1. IMG
エスコ寸法図
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top