詳細表示

このページのURL:

品番 : EA536SV-4

品名 : 180mm 斜ニッパー(グリップ付)

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 6600 3 180
全長(mm) 180 切断能力(中硬線;φmm) 3mm
切断能力(ピアノ線) 2mm 切断能力(硬線) 2.5mm
切断能力(軟線) 3.8mm ヘッド仕上げ 磨き
サイズ 刃長(e;mm):32
ヘッド幅(h;mm):23.5
ヘッド厚み(b;mm):11
重量 252g
グリップ付
強力型
刃先硬度HRC63°の斜ニッパー
追加説明
カタログ価格

5,890 (税抜)/ 6,479 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/10 17:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0259ページ
バリエーション一覧
EA536SV-1 125mm 斜ニッパー(グリップ付)
EA536SV-2 140mm 斜ニッパー(グリップ付)
EA536SV-3 160mm 斜ニッパー(グリップ付)
EA536SV-4 180mm 斜ニッパー(グリップ付)
EA536SV-6 125mm 斜ニッパー
EA536SV-7 140mm 斜ニッパー
EA536SV-8 160mm 斜ニッパー
EA536SV-9 180mm 斜ニッパー
ウェブカタログ画像
※画像はEA536SV-3です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※画像はEA536SV-3です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

外観画像
  1. IMG
エスコ寸法図
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top