品番 : EA536SW-1
品名 : 140mm 絶縁斜ニッパー
仕様
メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 6600 8 145 |
---|---|---|---|
全長 | 140mm | 切断能力 | 中硬線:φ2.5mm 硬線:φ1.8mm ピアノ線:φ1.6mm |
サイズ | 口先長さ(e;mm):19 口先幅(h;mm):20 口先厚み(b;mm):8.2 |
重量 | 149g |
1000V絶縁 | |||
刃先硬度HRC63°の絶縁斜ニッパー |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,080 円(税抜)/ 9,988 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/04/27 21:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0214ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA536SW-1 140mm 絶縁斜ニッパー |
EA536SW-2 160mm 絶縁斜ニッパー |
EA536SW-3 180mm 絶縁斜ニッパー |
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。