品番 : EA536SW-11
品名 : 160mm 絶縁強力ニッパー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 6602 8 160 |
---|---|---|---|
全長 | 160mm | 切断能力 | 中硬線:φ3.4mm 硬線:φ2.5mm ピアノ線:φ2.0mm |
サイズ | 口先長さ(e;mm):25.5 口先幅(h;mm):25 口先厚み(b;mm):9.5 |
重量 | 210g |
強力型 (※通常タイプより刃の支点が前にある為(偏芯型)、力点までの距離が長く、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。) |
|||
1000V絶縁 | |||
刃先硬度HRC63°の絶縁強力型斜ニッパー |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,720 円(税抜)/ 10,692 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/16 07:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0215ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA536SW-11 160mm 絶縁強力ニッパー |
EA536SW-12 180mm 絶縁強力ニッパー |
EA536SW-13 200mm 絶縁強力ニッパー |
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。