詳細表示

このページのURL:

品番 : EA536SW-13

品名 : 200mm 絶縁強力ニッパー

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 6602 8 200
全長 200mm 切断能力 中硬線:φ4.0mm
硬線:φ3.0mm
ピアノ線:φ2.5mm
サイズ 口先長さ(e;mm):31
口先幅(h;mm):28
口先厚み(b;mm):11.5
重量 305g
強力型
(※通常タイプより刃の支点が前にある為(偏芯型)、力点までの距離が長く、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。)
1000V絶縁
刃先硬度HRC63°の絶縁強力型斜ニッパー
追加説明
アイコン
カタログ価格

9,610 円(税抜)/ 10,571 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/21 13:01現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0212ページ

代替品

EA536KF-4
バリエーション一覧
EA536SW-12 180mm 絶縁強力ニッパー
EA536SW-13 200mm 絶縁強力ニッパー
ウェブカタログ画像
  • b:11.5mm    e:31mm\nh:28mm

資料

エスコ寸法図
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top