詳細表示

このページのURL:

品番 : EA536SW-12

品名 : 180mm 絶縁強力ニッパー

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 6602 8 180
全長 180mm 切断能力 中硬線:φ3.8mm
硬線:φ2.7mm
ピアノ線:φ2.2mm
サイズ 口先長さ(e;mm):27.5
口先幅(h;mm):26.5
口先厚み(b;mm):10.5
重量 250g
強力型
(※通常タイプより刃の支点が前にある為(偏芯型)、力点までの距離が長く、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。)
1000V絶縁
刃先硬度HRC63°の絶縁強力型斜ニッパー
追加説明
カタログ価格

9,420 (税抜)/ 10,362 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/01/12 00:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0212ページ

代替品

EA536KF-3
バリエーション一覧
EA536SW-12 180mm 絶縁強力ニッパー
EA536SW-13 200mm 絶縁強力ニッパー
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※画像はEA536SW-13です
  • ※画像はEA536SW-13です

資料

エスコ寸法図
  1. IMG
外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top