品番 : EA537KD-2
品名 : 160mm ラジオペンチ(グリップ付/メッキ)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 25 05 160 | 
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 中硬線:φ2.5mm 硬線:φ1.6mm  | 
                                        全長 | 160mm | 
| 先端サイズ | 3×2.5mm | ノーズサイズ | 長さ:50mm 幅:16.5mm 厚み:9.5mm  | 
                                    
                                
| 重量 | 130g | ハンドル | コンフォート | 
| 仕上げ | クロムメッキ | 刃硬度 | 約61HRC | 
| 高精度で細かなパーツもしっかりつかみます。 | |||
| 高周波焼入刃付き。 | |||
| アゴは平丸型で先が長細くなっています。 | |||
| 精密な掴み作業および切断作業に適しています。 | |||
| 掴み面に歯形が付けられています。 | |||
| 追加説明 | 
                                        
                                             | 
                                
|---|---|
| アイコン | 
| カタログ価格 | 
                                         5,270 円(税抜)/ 5,797 円(税込)  | 
                                ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 
                                         最新在庫 : 1 (2025/11/04 17:09現在)  | 
                                ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0255ページ | ||||
代替品
                                        ![]()  | 
                                    
                                        
  | 
                                
| バリエーション一覧 | 
|---|
| EA537KC-1 125mm ラジオペンチ(メッキ) | 
| EA537KD-1 140mm ラジオペンチ(グリップ付/メッキ) | 
| EA537KD-2 160mm ラジオペンチ(グリップ付/メッキ) | 
                                
                                ウェブカタログ画像
                            
                            拡大
                                
                                
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                        
                        
                            