詳細表示

このページのURL:

品番 : EA537KE-11

品名 : 200mm ラジオペンチ(ストレート/メッキ)

耐歪み性に優れ、ねじっても噛み合わせが安定しています

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 2613200
全長 200mm 刃硬度 HRC61
切断能力 中硬線:φ3.2mm、硬線:φ2.2mm ハンドル プラスチックコーティング
先端 ストレート 仕上げ クロムメッキ
ヘッド 幅:17.5mm、厚み:9.2mm 重量 160g
材質 高品質工具鋼
ギザ付
追加説明
アイコン
カタログ価格

6,130 (税抜)/ 6,743 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2025/05/10 15:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0255ページ
バリエーション一覧
EA537KA-200 200mm ラジオペンチ(磨き)
EA537KB-200 200mm ラジオペンチ(40゚先曲/磨き)
EA537KE-11 200mm ラジオペンチ(ストレート/メッキ)
EA537KF-1A 200mm ラジオペンチ(グリップ付/メッキ)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top