品番 : EA537KA-200
品名 : 200mm ラジオペンチ(磨き)
カタログ訂正
25/10/31 ●ハンドル 誤:コンフォート 正:プラスチックコート(NO.56・57 963)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 26 11 200 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 中硬線:φ3.2mm 硬線:φ2.2mm |
全長 | 200mm |
| 重量 | 170g | 刃硬度 | 約61HRC |
| ハンドル | プラスチックコーティング | 先端 | ストレート |
| 仕上げ | 磨き | ||
| 耐歪み性に優れ、ねじっても噛み合わせが安定しています。 | |||
| 精密な掴み作業および切断作業に適しています。 | |||
| アゴは平丸型で先が長細くなっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,040 円(税抜)/ 5,544 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/07/07 22:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0254ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA537KA-200 200mm ラジオペンチ(磨き) |
| EA537KE-1A 200mm ラジオペンチ(グリップ付/磨き) |
| EA537KE-6 200mm ラジオペンチ(グリップ/落下防止) |
| EA537KE-11 200mm ラジオペンチ(ストレート/メッキ) |
| EA537KF-1A 200mm ラジオペンチ(グリップ付/メッキ) |
ウェブカタログ画像
拡大
