詳細表示

このページのURL:

品番 : EA537KE-1A

品名 : 200mm ラジオペンチ(グリップ付/磨き)

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 26 12 200
切断能力 中硬線:φ3.2mm
硬線:φ2.2mm
全長 200mm
アゴの厚さ(ジョイント)(T1) 9.5mm アゴの幅(T2) 2.5mm
アゴの長さ (L3) 73.0mm ヘッド幅 (W3) 18mm
チップ幅(W4) 3.0mm 重量 201g
先端角度 ストレート 先端形状 半丸・ギザ付き
ハンドル コンフォート 仕上げ 磨き
刃硬度 HRC61 材質 高品質工具鋼
細長い「くちばし型」のアゴを採用。強い負荷がかかっても歪みにくく、しなやかさと強度を両立。
ヘッドはクロムメッキされており錆に強く、過酷な現場環境でも長く使えます。
人間工学に基づいた3層構造の「コンフォートハンドル」を採用。手が痛くなりにくく、滑りにくい設計です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

5,720 (税抜)/ 6,292 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/09/16 14:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0254ページ
バリエーション一覧
EA537KA-200 200mm ラジオペンチ(磨き)
EA537KE-1A 200mm ラジオペンチ(グリップ付/磨き)
EA537KE-6 200mm ラジオペンチ(グリップ/落下防止)
EA537KE-11 200mm ラジオペンチ(ストレート/メッキ)
EA537KF-1A 200mm ラジオペンチ(グリップ付/メッキ)
ウェブカタログ画像
  • 先端はギザ付きで掴んだ対象物も保持しやすい。
  • 先端半丸・直ギザ付き
  • T1:9.5mm、T2:2.5mm\nW3:18mm、W4:3.0mm\nL3:73.0mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top