詳細表示

このページのURL:

品番 : EA537KF-1A

品名 : 200mm ラジオペンチ(グリップ付/メッキ)

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 26 15 200
ハンドル コンフォート 仕上げ クロムメッキ
全長 200mm 重量 198g
刃硬度 HRC61 切断能力 中硬線:φ3.2mm
硬線:φ2.2mm
先端角度 ストレート
平丸型で、先が長細くなっているアゴ
歪み耐性、柔軟な精密先端部
精密な掴み作業および切断作業に適しています。
先端ギザ付き仕様なので滑りを防止します。
追加説明
アイコン
カタログ価格

6,500 (税抜)/ 7,150 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/07/30 01:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0254ページ
バリエーション一覧
EA537KA-200 200mm ラジオペンチ(磨き)
EA537KE-1A 200mm ラジオペンチ(グリップ付/磨き)
EA537KE-6 200mm ラジオペンチ(グリップ/落下防止)
EA537KE-11 200mm ラジオペンチ(ストレート/メッキ)
EA537KF-1A 200mm ラジオペンチ(グリップ付/メッキ)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top