詳細表示

このページのURL:

品番 : EA537KE-6

品名 : 200mm ラジオペンチ(グリップ/落下防止)

耐歪み性に優れ、ねじっても噛み合わせが安定しています

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 26 12 200 T
全長(mm) 200 切断能力 硬線:φ2.2mm、中硬線:φ3.2mm
刃硬度 HRC61 サイズ(mm) T1:9.5、W4:3.0、T2:2.5.、L3:73、W3:18
ハンドル コンフォート 仕上げ 磨き
先端角度 ストレート 重量 200g
スタイル 半丸口 切断面 傘状
つかみ面 横すじ入り 材質 バナジウム電気鋼
ギザ付
落下防止金具付
グリップエンドにセーフティーループを取付可能な金具を設けた安全対策仕様
追加説明
アイコン
カタログ価格

7,220 (税抜)/ 7,942 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/08/12 05:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0255ページ
バリエーション一覧
EA537KB-2 200mm ラジオペンチ(グリップ付/メッキ/40゚先曲)
EA537KB-2A 200mm ラジオペンチ(グリップ付/メッキ/40゚先曲)
EA537KB-3 200mm ラジオペンチ(グリップ/先曲/落下防止)
EA537KE-1 200mm ラジオペンチ(グリップ付/磨き)
EA537KE-2 200mm ラジオペンチ(グリップ付/先曲/磨き)
EA537KE-6 200mm ラジオペンチ(グリップ/落下防止)
EA537KF-1 200mm ラジオペンチ(グリップ付/メッキ)
EA537KF-2 200mm ラジオペンチ(グリップ/落下防止)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nT1:9.5、W4:3.0、T2:2.5.、L3:73、W3:18

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top