品番 : EA537KF-1
品名 : 200mm ラジオペンチ(グリップ付/メッキ)
耐歪み性に優れ、ねじっても噛み合わせが安定しています
仕様
メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 2615200 |
---|---|---|---|
全長 | 200mm | 刃硬度 | HRC61 |
ハンドル | コンフォート | 切断能力 | 中硬線:φ3.2mm、硬線:φ2.2mm |
仕上げ | クロムメッキ | 先端角度 | ストレート |
追加説明 |
●重量…202g |
---|
カタログ価格 |
6,250 円(税抜)/ 6,875 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/05/10 13:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0255ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)