品番 : EA537KE-2
品名 : 200mm ラジオペンチ(グリップ付/先曲/磨き)
耐歪み性に優れ、ねじっても噛み合わせが安定しています
仕様
メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 2622200 |
---|---|---|---|
全長 | 200mm | 刃硬度 | HRC61 |
ハンドル | コンフォート | 切断能力 | 中硬線:φ3.2mm、硬線:φ2.2mm |
仕上げ | 磨き | 先端角度 | 40°ベンド |
ヘッド | 幅:17.5mm、厚み:9.2mm | 重量 | 200g |
材質 | 高品質工具鋼 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
5,870 円(税抜)/ 6,457 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2024/05/09 05:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0259ページ |
拡大