品番 : EA538MA-107
品名 : 5.5-5S [丸形]裸圧着端子(100個)
仕様
材質 | 無酸素銅 (電気すずメッキ) | 型式 | 5.5-5S |
---|---|---|---|
単線(mm) | 1.82~2.89 | 撚線(m㎡) | 2.63~6.64 |
サイズ | φd2:5.3mm | ||
入数は100個入りです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,630 円(税抜)/ 1,793 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/05/22 10:35現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 1234ページ |