品番 : EA538MA-110
品名 : 5.5-10 [丸形]裸圧着端子(100個)
仕様
メーカー | ニチフ | 型式 | 5.5-10 |
---|---|---|---|
電線抱合範囲 | 単線:1.82~2.89mm 撚線:2.63~6.64m㎡ AWG:12-10 |
スタッド径 | φ10.5mm |
材質 | 無酸素銅 (電気すずメッキ) | 入数 | 100個 |
銅線用裸圧着端子・丸形(R形) | |||
プラケース入り | |||
JIS規格品(JIS C 2805) | |||
RoHS10対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,050 円(税抜)/ 3,355 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/06/17 11:16現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 1218ページ |