詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538MA-111

品名 : 8 - 6 [丸形]裸圧着端子(100個)

仕様

メーカー ニチフ 型式 8-6
電線抱合範囲 単線:2.89~3.65mm
撚線:6.64~10.52m㎡
AWG:8
スタッド径 φ6.4mm
材質 無酸素銅 (電気すずメッキ) 入数 100個
銅線用裸圧着端子・丸形(R形)
プラケース入り
JIS規格品(JIS C 2805)
RoHS10対応品
追加説明
カタログ価格

3,550 (税抜)/ 3,905 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2025/06/17 06:04現在)

商品入数 100 販売単位
カタログページ 1218ページ
バリエーション一覧
EA538MA-105 3.5-5S [丸形]裸圧着端子(100個)
EA538MA-106 5.5-4S [丸形]裸圧着端子(100個)
EA538MA-107 5.5-5S [丸形]裸圧着端子(100個)
EA538MA-108 5.5- 6 [丸形]裸圧着端子(100個)
EA538MA-109 5.5- 8 [丸形]裸圧着端子(100個)
EA538MA-110 5.5-10 [丸形]裸圧着端子(100個)
EA538MA-111 8 - 6 [丸形]裸圧着端子(100個)
EA538MA-112A 8 - 8 [丸形]裸圧着端子(50個)
EA538MA-113A 8 -10 [丸形]裸圧着端子(50個)
EA538MA-114 14- 5 [丸形]裸圧着端子(100個)
EA538MA-115 14- 6 [丸形]裸圧着端子(100個)
EA538MA-116 14- 8 [丸形]裸圧着端子(100個)
EA538MA-117 14-10 [丸形]裸圧着端子(100個)
EA538MA-118 14-14 [丸形]裸圧着端子(50個)
EA538MA-119 22- 6 [丸形]裸圧着端子(100個)
EA538MA-120 22-8S [丸形]裸圧着端子(100個)
EA538MA-121 22-10 [丸形]裸圧着端子(100個)
EA538MA-122 22-12 [丸形]裸圧着端子(50個)
EA538MA-123 22-14 [丸形]裸圧着端子(50個)
EA538MA-124 38- 8 [丸形]裸圧着端子(100個)
EA538MA-125 38-10 [丸形]裸圧着端子(100個)
EA538MA-126 38-12 [丸形]裸圧着端子(100個)
EA538MA-127 38-14 [丸形]裸圧着端子(50個)
EA538MA-128 60- 8 [丸形]裸圧着端子(100個)
EA538MA-129 60-10 [丸形]裸圧着端子(100個)
EA538MA-130 60-12 [丸形]裸圧着端子(100個)
EA538MA-131 60-14 [丸形]裸圧着端子(25個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像はEA538MA-105
  • d2:φ6.4mm

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top