詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538MA-201

品名 : 1.25-3 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個)

仕様

メーカー ニチフ 型式 1.25-3
電線抱合範囲 単線:0.6~1.4mm
撚線:0.5~1.25m㎡
スタッド径 φ3.2mm
材質 JIS H4501適合ニッケル材 耐熱 MAX400℃
入数 100個
ニクロム線・ニッケル線用耐熱端子・丸形(R形)
RoHS10対応品
追加説明
カタログ価格

12,900 円(税抜)/ 14,190 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/23 02:44現在)

商品入数 100 販売単位 箱
カタログページ 1172ページ
バリエーション一覧
EA538MA-201 1.25-3 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個)
EA538MA-202 1.25-4 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個)
EA538MA-203 1.25-5 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個)
EA538MA-204 2.0- 4 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個)
EA538MA-205 2.0- 5 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個)
EA538MA-206 5.5- 4 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個)
EA538MA-207 5.5- 5 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個)
EA538MA-208 5.5- 6 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個)
EA538MA-209 5.5- 8 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個)
EA538MA-210 8.0- 6 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • d2:φ3.2mm

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top