品番 : EA538MA-209
品名 : 5.5- 8 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個)
仕様
| メーカー | ニチフ | 型式 | 5.5-8 |
|---|---|---|---|
| 電線抱合範囲 | 単線:2.0~2.6mm 撚線:3.5~5.5m㎡ |
スタッド径 | φ8.4mm |
| 材質 | JIS H4501適合ニッケル材 | 耐熱 | MAX400℃ |
| 入数 | 100個 | ||
| ニクロム線・ニッケル線用耐熱端子・丸形(R形) | |||
| RoHS10対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
36,500 円(税抜)/ 40,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/17 20:55現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1172ページ | ||||
