品番 : EA538MA-203
品名 : 1.25-5 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個)
仕様
| メーカー | ニチフ | 型式 | 1.25-5 |
|---|---|---|---|
| 電線抱合範囲 | 単線:0.6~1.4mm 撚線:0.5~1.25m㎡ |
スタッド径 | φ5.3mm |
| 材質 | JIS H4501適合ニッケル材 | 耐熱 | MAX400℃ |
| 入数 | 100個 | ||
| ニクロム線・ニッケル線用耐熱端子・丸形(R形) | |||
| RoHS10対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,900 円(税抜)/ 14,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/14 02:56現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1172ページ | ||||
