詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538MB-32

品名 : 1.25-4.0 [丸形]絶縁圧着端子(200個/赤)

仕様

型式 1.25-4M 電線抱合範囲 単線:0.57~1.44mm
撚線:0.25~1.65m㎡
AWG:22~16
スタッド径 φ4.3mm 全長 19.4mm
最大電気定格 600V 最高使用温度 105℃
剥き線長 6.80mm 入数 200個
材質 無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール 絶縁体色
絶縁性に優れているので、安全性が高く、自動車・工業などあらゆる環境に使えます。
ケース付き
ROHS規制対応品
追加説明
カタログ価格

1,500 (税抜)/ 1,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 47

(2026/07/01 18:50現在)

商品入数 200 販売単位 PAK
カタログページ 1174ページ
バリエーション一覧
EA538MB-31 1.25-3.0 [丸形]絶縁圧着端子(250個/赤)
EA538MB-32 1.25-4.0 [丸形]絶縁圧着端子(200個/赤)
EA538MB-33 1.25-5.0 [丸形]絶縁圧着端子(200個/赤)
EA538MB-34 2.0 -3.0 [丸形]絶縁圧着端子(150個/青)
EA538MB-35 2.0 -4.0 [丸形]絶縁圧着端子(150個/青)
EA538MB-36 2.0 -5.0 [丸形]絶縁圧着端子(150個/青)
EA538MB-37 3.5 -4.0 [丸形]絶縁圧着端子(80個/黄)
EA538MB-38 3.5 -5.0 [丸形]絶縁圧着端子(80個/黄)
EA538MB-39 5.5 -4.0 [丸形]絶縁圧着端子(80個/黄)
EA538MB-40 5.5 -5.0 [丸形]絶縁圧着端子(80個/黄)
EA538MB-41 5.5 -6.0 [丸形]絶縁圧着端子(60個/黄)
EA538MB-42 8.0 -5.0 [丸形]絶縁圧着端子(40個/赤)
EA538MB-43 8.0 -6.0 [丸形]絶縁圧着端子(40個/赤)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
※入数:200個
  • ※画像は代表画像です。\n※入数:200個
  • ※画像は代表画像です。
  • d2:4.3  W:6.6  F:6.3  L:19.4\nE:10.0  D:4.0  d1:1.7  T:0.75\n(単位:mm)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top