詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538MB-34

品名 : 2.0 -3.0 [丸形]絶縁圧着端子(150個)

カタログ訂正

25/07/30 ●φd2…(誤)3.2mm (正)3.7mm (No.56 1115)

仕様

型式 2-3 電線抱合範囲 単線:1.14~1.82mm
撚線:1.04~2.63m㎡
最大電気定格 105℃、600V スタッド径 φ3.7mm
材質 無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール 絶縁体色
入数 150個
ケース入り
追加説明
カタログ価格

1,220 (税抜)/ 1,342 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 83

(2025/10/24 04:01現在)

商品入数 150 販売単位 PAK
カタログページ 1219ページ
バリエーション一覧
EA538MB-31 1.25-3.0 [丸形]絶縁圧着端子(250個)
EA538MB-32 1.25-4.0 [丸形]絶縁圧着端子(200個)
EA538MB-33 1.25-5.0 [丸形]絶縁圧着端子(200個)
EA538MB-34 2.0 -3.0 [丸形]絶縁圧着端子(150個)
EA538MB-35 2.0 -4.0 [丸形]絶縁圧着端子(150個)
EA538MB-36 2.0 -5.0 [丸形]絶縁圧着端子(150個)
EA538MB-37 3.5 -4.0 [丸形]絶縁圧着端子(80個)
EA538MB-38 3.5 -5.0 [丸形]絶縁圧着端子(80個)
EA538MB-39 5.5 -4.0 [丸形]絶縁圧着端子(80個)
EA538MB-40 5.5 -5.0 [丸形]絶縁圧着端子(80個)
EA538MB-41 5.5 -6.0 [丸形]絶縁圧着端子(60個)
EA538MB-42 8.0 -5.0 [丸形]絶縁圧着端子(40個)
EA538MB-43 8.0 -6.0 [丸形]絶縁圧着端子(40個)
EA538MB-44 8.0 -8.0 [丸形]絶縁圧着端子(30個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
※入数:150個
  • ※画像は代表画像です。\n※入数:150個
  • ※品番により、サイズ・色・入数が異なります。
  • φd2:3.7mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top