品番 : EA538MB-39
品名 : 5.5 -4.0 [丸形]絶縁圧着端子(80個)
仕様
型式 | 5.5-4 | 電線抱合範囲 | 単線:1.82~2.89mm 撚線:2.63~6.64m㎡ |
---|---|---|---|
最大電気定格 | 105℃、600V | スタッド径 | φ4.3mm |
材質 | 無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール | 絶縁体色 | 黄 |
入数 | 80個 | ||
ケース入り |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,120 円(税抜)/ 1,232 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 67 (2025/09/26 06:36現在) |
||||
商品入数 | 80 | 販売単位 | PAK | ||
カタログページ | 1219ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※入数:80個