品番 : EA538MB-44
品名 : 8.0 -8.0 [丸形]絶縁圧着端子(30個)
仕様
型式 | 8-8 | ||
---|---|---|---|
入数は30個入りです。 | |||
カラー | レッド | 単線(mm) | 2.89~3.65 |
撚線(m㎡) | 6.64~10.52 | ||
ケース入り | |||
絶縁ビニール |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,870 円(税抜)/ 2,057 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/19 19:23現在) |
||||
商品入数 | 30 | 販売単位 | PAK | ||
カタログページ | 1236ページ |
拡大