詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538MC-22

品名 : 2.0 絶縁閉端接続子(100個)

仕様

型式 2 撚線抱合範囲 1.0~3.0m㎡
全長 21mm 定格電圧 600V
最高使用温度 105℃ 剥き線長 撚線:14mm
単線:13mm
入数 100個 材質 無酸素銅(電気すずメッキ)+ナイロン
絶縁一体型で、接続作業が簡単で安定性も保証できます。
ケース付き
ROHS規制対応品
※水銀は含んでおりません。
追加説明
カタログ価格

1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 170

(2026/11/08 19:47現在)

商品入数 100 販売単位 PAK
カタログページ 1174ページ
バリエーション一覧
EA538MC-21 1.25 絶縁閉端接続子(150個)
EA538MC-22 2.0 絶縁閉端接続子(100個)
EA538MC-23 5.5 絶縁閉端接続子(40個)
EA538MC-24 8 絶縁閉端接続子(20個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
※入数:100個
  • ※画像は代表画像です。\n※入数:100個
  • ※画像は代表画像です
  • W:5.5  F:13.9  L:21.0  D:8.0\nE:7.0  T:0.45  C:3.1(単位:mm)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top