詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538MC-24

品名 : 8 絶縁閉端接続子(20個)

仕様

型式 8 撚線抱合範囲 4.0~9.0m㎡
全長 29.8mm 定格電圧 600V
最高使用温度 105℃ 剥き線長 撚線:16mm
単線:15mm
入数 20個 材質 無酸素銅(電気すずメッキ)+ナイロン
絶縁一体型で、接続作業が簡単で安定性も保証できます。
ケース付き
ROHS規制対応品
※水銀は含んでおりません。
追加説明
カタログ価格

885 (税抜)/ 974 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 111

(2026/08/26 23:16現在)

商品入数 20 販売単位 PK
カタログページ 1174ページ
バリエーション一覧
EA538MC-21 1.25 絶縁閉端接続子(150個)
EA538MC-22 2.0 絶縁閉端接続子(100個)
EA538MC-23 5.5 絶縁閉端接続子(40個)
EA538MC-24 8 絶縁閉端接続子(20個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
※入数:20個
  • ※画像は代表画像です。\n※入数:20個
  • ※画像は代表画像です
  • W:9.4  F:18.0  L:29.8  D:12.0\nE:8.5  T:1.25  C:4.4(単位:mm)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top