品番 : EA538MC-23
品名 : 5.5 絶縁閉端接続子(40個)
仕様
| 型式 | 5.5 | 撚線抱合範囲 | 2.5~6.0m㎡ |
|---|---|---|---|
| 全長 | 25.5mm | 定格電圧 | 600V |
| 最高使用温度 | 105℃ | 剥き線長 | 撚線:15mm 単線:14mm |
| 入数 | 40個 | 材質 | 無酸素銅(電気すずメッキ)+ナイロン |
| 絶縁一体型で、接続作業が簡単で安定性も保証できます。 | |||
| ケース付き | |||
| ROHS規制対応品 | |||
| ※水銀は含んでおりません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
935 円(税抜)/ 1,029 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 77 (2026/11/08 19:47現在) |
||||
| 商品入数 | 40 | 販売単位 | PAK | ||
| カタログページ | 1174ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA538MC-21 1.25 絶縁閉端接続子(150個) |
| EA538MC-22 2.0 絶縁閉端接続子(100個) |
| EA538MC-23 5.5 絶縁閉端接続子(40個) |
| EA538MC-24 8 絶縁閉端接続子(20個) |
ウェブカタログ画像
拡大

※入数:40個