品番 : EA538MD-102
品名 : 2 m㎡ [B型]裸圧着スリーブ(100個)
仕様
| メーカー | ニチフ | 型式 | B2 |
|---|---|---|---|
| 電線抱合範囲 | 単線:1.14~1.82mm 撚線:1.04~2.63m㎡ AWG:16-14 |
全長 | 15mm |
| 材質 | 無酸素銅 (電気すずメッキ) | 入数 | 100個 |
| 銅線用裸圧着スリーブ(B形) | |||
| 突き合せ用 | |||
| JIS規格品(JIS C 2806) | |||
| RoHS10対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,910 円(税抜)/ 2,101 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 47 (2026/10/07 11:28現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1173ページ | ||||
