品番 : EA538MD-106
品名 : 22m㎡ [B型]裸圧着スリーブ(100個)
仕様
| メーカー | ニチフ | 型式 | B22 |
|---|---|---|---|
| 電線抱合範囲 | 撚線:16.78~26.66m㎡ AWG:4 |
全長 | 29mm |
| 材質 | 無酸素銅 (電気すずメッキ) | 入数 | 100個 |
| 銅線用裸圧着スリーブ(B形) | |||
| 突き合せ用 | |||
| JIS規格品(JIS C 2806) | |||
| RoHS10対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,300 円(税抜)/ 20,130 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/19 10:19現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1173ページ | ||||
