詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538MD-109

品名 : 100m㎡ [B型]裸圧着スリーブ(20個)

仕様

メーカー ニチフ 型式 B100
電線抱合範囲 撚線:96.3~117.2m㎡
AWG:4/0
全長 38mm
材質 無酸素銅 (電気すずメッキ) 入数 20個
銅線用裸圧着スリーブ(B形)
突き合せ用
JIS規格品(JIS C 2806)
RoHS10対応品
追加説明
カタログ価格

12,400 (税抜)/ 13,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/04 03:17現在)

商品入数 20 販売単位
カタログページ 1173ページ
バリエーション一覧
EA538MD-101 1.25m㎡[B型]裸圧着スリーブ(100個)
EA538MD-102 2 m㎡ [B型]裸圧着スリーブ(100個)
EA538MD-103 5.5m㎡ [B型]裸圧着スリーブ(100個)
EA538MD-104 8 m㎡ [B型]裸圧着スリーブ(100個)
EA538MD-105 14m㎡ [B型]裸圧着スリーブ(100個)
EA538MD-106 22m㎡ [B型]裸圧着スリーブ(100個)
EA538MD-107 38m㎡ [B型]裸圧着スリーブ(100個)
EA538MD-108 60m㎡ [B型]裸圧着スリーブ(50個)
EA538MD-109 100m㎡ [B型]裸圧着スリーブ(20個)
EA538MD-110 150m㎡ [B型]裸圧着スリーブ(20個)
EA538MD-111 200m㎡ [B型]裸圧着スリーブ(10個)
EA538MD-112 325m㎡ [B型]裸圧着スリーブ(5個)
ウェブカタログ画像
  • L:38.0mm  D:φ22.1mm  d:φ16.4mm

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top