品番 : EA538MD-51
品名 : 1.25m㎡[P型]裸圧着スリーブ(100個)
仕様
メーカー | ニチフ | 型式 | P1.25 |
---|---|---|---|
電線抱合範囲 | 撚線:0.25~1.65m㎡ AWG:22-16 |
全長 | 8mm |
材質 | 無酸素銅 (電気すずメッキ) | 入数 | 100個 |
銅線用重ね合わせ用裸圧着スリーブ(P形) | |||
RoHS10対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
855 円(税抜)/ 941 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/10/24 03:36現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 1219ページ |