品番 : EA538MD-61
品名 : 100m㎡ [P型]裸圧着スリーブ(50個)
仕様
メーカー | ニチフ | 型式 | P100 |
---|---|---|---|
電線抱合範囲 | 撚線:96.3~117.2m㎡ AWG:4/0 |
全長 | 20mm |
材質 | 無酸素銅 (電気すずメッキ) | 入数 | 50個 |
銅線用重ね合わせ用裸圧着スリーブ(P形) | |||
JIS規格品(JIS C 2806) | |||
RoHS10対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
18,000 円(税抜)/ 19,800 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/26 08:24現在) |
||||
商品入数 | 50 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 1219ページ |