品番 : EA538MD-62
品名 : 150m㎡ [P型]裸圧着スリーブ(20個)
仕様
| メーカー | ニチフ | 型式 | P150 |
|---|---|---|---|
| 電線抱合範囲 | 撚線:117.2~152.05m㎡ AWG:250-300MCM |
全長 | 27mm |
| 材質 | 無酸素銅 (電気すずメッキ) | 入数 | 20個 |
| 銅線用重ね合わせ用裸圧着スリーブ(P形) | |||
| JIS規格品(JIS C 2806) | |||
| RoHS10対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,800 円(税抜)/ 15,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/11/14 04:03現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1219ページ | ||||
