詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538MD-75

品名 : 14m㎡ [P型]裸圧着スリーブ(6個)

仕様

メーカー ニチフ 型式 P14
電線抱合範囲 撚線:10.52~16.78m㎡
AWG:6
全長 11mm
材質 無酸素銅管(電気すずめっき) 入数 6個
銅線用重ね合わせ用裸圧着スリーブ(P形)
JIS規格品(JIS C 2806)
RoHS10対応品
追加説明
カタログ価格

605 (税抜)/ 666 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2025/10/24 09:30現在)

商品入数 6 販売単位 PK
カタログページ 1219ページ
バリエーション一覧
EA538MD-71 1.25m㎡[P型]裸圧着スリーブ(15個)
EA538MD-72 2 m㎡ [P型]裸圧着スリーブ(15個)
EA538MD-73 5.5m㎡ [P型]裸圧着スリーブ(10個)
EA538MD-74 8 m㎡ [P型]裸圧着スリーブ(7個)
EA538MD-75 14m㎡ [P型]裸圧着スリーブ(6個)
EA538MD-76 22m㎡ [P型]裸圧着スリーブ(7個)
EA538MD-77 38m㎡ [P型]裸圧着スリーブ(5個)
EA538MD-78 60m㎡ [P型]裸圧着スリーブ(4個)
ウェブカタログ画像
画像は代表画像です
  • 画像は代表画像です
  • L:11.0mm  D:φ8.9mm  d:φ5.8mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top