品番 : EA538MD-77
品名 : 38m㎡ [P型]裸圧着スリーブ(5個)
仕様
| メーカー | ニチフ | 型式 | P38 |
|---|---|---|---|
| 電線抱合範囲 | 撚線:26.66~42.42m㎡ AWG:2 |
全長 | 16.5mm |
| 材質 | 無酸素銅管(電気すずめっき) | 入数 | 5個 |
| 銅線用重ね合わせ用裸圧着スリーブ(P形) | |||
| JIS規格品(JIS C 2806) | |||
| RoHS10対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/07/22 10:20現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1173ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
画像は代表画像です
