品番 : EA538MD-76
品名 : 22m㎡ [P型]裸圧着スリーブ(7個)
仕様
| メーカー | ニチフ | 型式 | P22 |
|---|---|---|---|
| 電線抱合範囲 | 撚線:16.78~26.66m㎡ AWG:4 |
全長 | 13.5mm |
| 材質 | 無酸素銅管(電気すずめっき) | 入数 | 7個 |
| 銅線用重ね合わせ用裸圧着スリーブ(P形) | |||
| JIS規格品(JIS C 2806) | |||
| RoHS10対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/12/15 05:16現在) |
||||
| 商品入数 | 7 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1219ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
画像は代表画像です
