品番 : EA538MG-15
品名 : 1.25Y-3.5[Y形]裸圧着端子(20個)
仕様
| メーカー | ニチフ | 型式 | 1.25Y-3.5 |
|---|---|---|---|
| 電線抱合範囲 | 単線:0.57~1.44mm 撚線:0.25~1.65m㎡ AWG:22-16 |
スタッド径 | 3.7mm |
| 全長 | 15mm | 材質 | 無酸素銅(電気すずめっき) |
| 入数 | 20個 | ||
| 銅線用裸圧着端子 先開形(Y形) | |||
| RoHS10対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
605 円(税抜)/ 666 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/08/26 22:26現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1172ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※20個入り