詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538MG-16

品名 : 2Y -3 [Y形]裸圧着端子(20個)

仕様

メーカー ニチフ 型式 2Y-3
電線抱合範囲 単線:1.14~1.82mm
撚線:1.04~2.63m㎡
AWG:16-14
スタッド径 3.2mm
全長 15.8mm 材質 無酸素銅(電気すずめっき)
入数 20個
銅線用裸圧着端子 先開形(Y形)
RoHS10対応品
追加説明
カタログ価格

605 (税抜)/ 666 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/08/02 13:10現在)

商品入数 20 販売単位 PK
カタログページ 1172ページ
バリエーション一覧
EA538MG-11 0.75Y-3 [Y形]裸圧着端子(20個)
EA538MG-12 0.75Y-3.5[Y形]裸圧着端子(20個)
EA538MG-13 0.75Y-4 [Y形]裸圧着端子(20個)
EA538MG-14 1.25Y-3N [Y形]裸圧着端子(20個)
EA538MG-15 1.25Y-3.5[Y形]裸圧着端子(20個)
EA538MG-16 2Y -3 [Y形]裸圧着端子(20個)
EA538MG-17 2Y -5 [Y形]裸圧着端子(15個)
EA538MG-18 3.5Y-4 [Y形]裸圧着端子(10個)
EA538MG-19 5.5Y-4 [Y形]裸圧着端子(10個)
EA538MG-20 5.5Y-5 [Y形]裸圧着端子(10個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※20個入り
  • ※画像は代表画像です\n※20個入り
  • ※画像は代表画像です
  • d2:3.2mm  B:5.9mm\nL:15.8mm  F:6.6mm  E:4.5mm\nD:φ4.2mm  d:φ2.3mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top