品番 : EA538MG-18
品名 : 3.5Y-4 [Y形]裸圧着端子(10個)
仕様
| メーカー | ニチフ | 型式 | 3.5Y-4 |
|---|---|---|---|
| 電線抱合範囲 | 単線:1.82~2.4mm 撚線:2.63~4.6m㎡ AWG:12 |
スタッド径 | 4.3mm |
| 全長 | 18mm | 材質 | 無酸素銅(電気すずめっき) |
| 入数 | 10個 | ||
| 銅線用裸圧着端子 先開形(Y形) | |||
| RoHS10対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
605 円(税抜)/ 666 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/07 11:22現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1172ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※10個入り