詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538MH-21

品名 : 1.25-3.0 [Y形]絶縁圧着端子(200個/赤)

仕様

型式 1.25-3 電線抱合範囲 単線:0.57~1.44mm
撚線:0.25~1.65m㎡
AWG:22~16
全長 21mm スタッド径 3.7mm
剥き線長 6.80mm 入数 200個
カラー レッド
絶縁ビニールタイプで、接続作業が簡単で安定性も保証できます。
ケース付き
ROHS規制対応
追加説明
カタログ価格

1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 65

(2026/11/23 02:13現在)

商品入数 200 販売単位 PAK
カタログページ 1174ページ
バリエーション一覧
EA538MH-21 1.25-3.0 [Y形]絶縁圧着端子(200個/赤)
EA538MH-22 1.25-4.0 [Y形]絶縁圧着端子(200個/赤)
EA538MH-23 2.0-3.0 [Y形]絶縁圧着端子(170個/青)
EA538MH-24 2.0-4.0 [Y形]絶縁圧着端子(150個/青)
EA538MH-25 2.0-5.0 [Y形]絶縁圧着端子(150個/青)
ウェブカタログ画像
入数:200個
  • 入数:200個
  • d2:3.7  W:5.7  F:6.5  L:21.0\nE:10.0  D:4.0  d1:1.7  T:0.75\n(単位:mm)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top