品番 : EA538MH-23
品名 : 2.0-3.0 [Y形]絶縁圧着端子(170個/青)
カタログ訂正
25/12/24 全長:(誤)23mm→(正)21mm(No.56,57 1253)
仕様
| 型式 | 2-3 | 電線抱合範囲 | 単線:1.14~1.82mm 撚線:1.04~2.63m㎡ AWG:16~14 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 21mm | スタッド径 | 3.7mm |
| 剥き線長 | 6.80mm | 入数 | 170個 |
| 重量 | 167g | カラー | ブルー |
| 絶縁ビニールタイプで、接続作業が簡単で安定性も保証できます。 | |||
| ケース付き | |||
| ROHS規制対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,440 円(税抜)/ 1,584 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/11/23 02:13現在) |
||||
| 商品入数 | 170 | 販売単位 | PAK | ||
| カタログページ | 1174ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数:170個
